text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Gedore Dopsleutel 10mm


Artikelnummer 0W165286
Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 235
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Kopbreedte (mm) 17
Met afrolbeveiliging Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 235
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Kopbreedte (mm) 17
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 161
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0W165286
EAN 4010886841266
UBB 500642487226
UNSPSC 27111725
Fabrikant artikelnummer 1747134
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.