text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore doppenbit 30 3/8 inch zeskant breedte over vlakken 15 mm lengte 30 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelretentiegroef, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 15
Lengte (m) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 15
Lengte (m) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 12.5
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode
Model 30 15
Type Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelretentiegroef, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2215.150.001
EAN 4010886623428
UBB 240122063896
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6234230

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.