text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore doppen VDE 19 30 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (m) 59
Geïsoleerd 1000 V Ja
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
VDE getest Ja
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (m) 59
Geïsoleerd 1000 V Ja
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
VDE getest Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 220
HS- en goederencode
Model 19 30
Type VDE Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G3105.300.001
EAN 4010886612378
UBB 203120581731
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6123750

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.