text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore doppen VDE 19 19 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (m) 56
Geïsoleerd 1000 V Ja
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
VDE getest Ja
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (m) 56
Geïsoleerd 1000 V Ja
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
VDE getest Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 95
HS- en goederencode
Model 19 19
Type VDE Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G3105.190.001
EAN 4010886612330
UBB 203120581327
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6123320

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.