text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Gedore Doppen IS 30 6,5x1,2 6,5MM


Artikelnummer
Totale lengte (mm) 55
Diameter 17.5
Klinglengte (mm) 27
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Aansluitmaat (mm) 10
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 55
Diameter 17.5
Klinglengte (mm) 27
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Aansluitmaat (mm) 10
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 45
HS- en goederencode
Type Slotted Bit Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2217.065.001
EAN 4010886831304
UBB 500503829151
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1640895

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.