Tools
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
G2217
G2217.060.001
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
Gedore Doppen IS 30 5,5x1 6 MM
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
Totale lengte (mm)
55
Diameter
17.5
Klinglengte (mm)
22
Klingbreedte (mm)
30
Bleddikte (mm)
1
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
12.5
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
Totale lengte (mm)
55
Diameter
17.5
Klinglengte (mm)
22
Klingbreedte (mm)
30
Bleddikte (mm)
1
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merken
Gedore
Gewicht per stuk (g)
40
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G2217.060.001
EAN
4010886666616
UBB
240122069000
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
6666100