text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppen IS 30 10x1,6 10 MM


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, blad volgens DIN ISO 2380-1, Form B, bladpunt volgens DIN ISO 2380-1 Form B

Artikelnummer
Totale lengte (mm) 55
Diameter 19
Klinglengte (mm) 23
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 55
Diameter 19
Klinglengte (mm) 23
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 10
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 55
HS- en goederencode
Type Slotted Bit Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, blad volgens DIN ISO 2380-1, Form B, bladpunt volgens DIN ISO 2380-1 Form B

Artikelnummers

Artikelnummer G2217.100.001
EAN 4010886666630
UBB 240122069265
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6666370

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.