Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
7S402125
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
Gedore doppen IS 19 1/2 inch sleuf 10 mm lengte 60 mm
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
7S402125
Totale lengte (mm)
60
Diameter
22.5
Klinglengte (mm)
22
Klingbreedte (mm)
10
Bleddikte (mm)
1.6
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
60
Diameter
22.5
Klinglengte (mm)
22
Klingbreedte (mm)
10
Bleddikte (mm)
1.6
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merken
Gedore
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Slotted Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7S402125
EAN
4010886665619
UBB
500642769888
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
6656140