text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore doppen INX 19 1/2 inch vierkant M6 lengte 100 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift van GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, punt volgens DIN 2325, * niet genormeerd

Artikelnummer G2241.060.001
Totale lengte (mm) 100
Diameter 22.5
Grootte (TX) 6
Lengte (m) 100
Klinglengte (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Diameter 22.5
Grootte (TX) 6
Lengte (m) 100
Klinglengte (mm) 100
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 6
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 90
HS- en goederencode
Type Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift van GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, punt volgens DIN 2325, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2241.060.001
EAN 4010886615911
UBB 240122111083
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6159190
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.