text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppen IN 21 27 27 MM


Artikelnummer
Diameter 48
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 25.5
Maat (mm) 48
Aansluitmaat (mm) 25
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 48
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 25.5
Maat (mm) 48
Aansluitmaat (mm) 25
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 860
HS- en goederencode
Type Screwdriver Bit Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2267.270.001
EAN 4010886620069
UBB 240122740311
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6200680

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.