text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbusdop IN 21 1 inch binnenzeskant breedte over vlakken 17 mm lengte 90 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met borgpen, Handbediend, gekartelde greep, Verchroomd, Met ingeperste pen in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Diameter 48
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Maat (mm) 17
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 48
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Maat (mm) 17
Aansluitmaat (mm) 25
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 530
HS- en goederencode 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met borgpen, Handbediend, gekartelde greep, Verchroomd, Met ingeperste pen in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2267.170.001
EAN 4010886618103
UBB 203120485883
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6181010

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.