text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore doppen IN 20 1/4 inch binnenzeskant breedte over vlakken 4 mm lengte 37 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, Bit in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, * niet genormeerd, Chroom-vanadium-staal

Artikelnummer
Diameter 12
Lengte (m) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 28
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 12
Lengte (m) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 28
Aansluitmaat 1/4 inch
Maat (mm) 4
Aansluitmaat (mm) 6.3
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode
Type Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, Bit in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, * niet genormeerd, Chroom-vanadium-staal

Artikelnummers

Artikelnummer G2205.040.001
EAN 4010886617625
UBB 240122057872
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6176280

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.