text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppen IN 19 L 5-90 5 X90 MM


Volgens DIN 7422, vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelretentiegroef, handbediend, met slipvaste kruisgleuf, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, mangaangefosfateerd

Artikelnummer
Diameter 22.5
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 22.5
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 5
Aansluitmaat (mm) 12.5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode
Type Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Volgens DIN 7422, vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelretentiegroef, handbediend, met slipvaste kruisgleuf, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, mangaangefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2236.050.090
EAN 4010886616208
UBB 203122595242
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6162060

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.