text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore doppen IN 19 (AF) 1/2 inch binnenzeskant AF 3/16inch lengte 60 mm


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste bout in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, met ingeperste bout in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummer
Diameter 22.5
Lengte (m) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 0.187
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 22.5
Lengte (m) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 0.187
Aansluitmaat (mm) 12.5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode
Type Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste bout in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, met ingeperste bout in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2235.047.001
EAN 4010886615478
UBB 240122045901
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6154710

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.