text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppen IKS 30 PZD 1 GR.1


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift van GEDORE vanadium speciaal staal, gun-metal finish, punt conform DIN ISO 8764-1 PZ, punt conform DIN ISO 8764-1 PZ

Artikelnummer
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Totale lengte (mm) 55
Diameter 17.5
Aansluitmaat 3/8 inch
Handbediening Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Totale lengte (mm) 55
Diameter 17.5
Aansluitmaat 3/8 inch
Handbediening Ja
Grootte kruiskop 1
Puntlengte (mm) 27
Aansluitmaat (mm) 10
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift van GEDORE vanadium speciaal staal, gun-metal finish, punt conform DIN ISO 8764-1 PZ, punt conform DIN ISO 8764-1 PZ

Artikelnummers

Artikelnummer G2229.000.001
EAN 4010886831328
UBB 500503822610
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1640968

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.