text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppen D 32 2AF 2.IN.


Artikelnummer
Lengte (m) 68.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 34.5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 68.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 34.5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 815
HS- en goederencode
Model D 32 2AF
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2256.508.001
EAN 4010886627570
UBB 203120519962
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6275770

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.