text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppen D 32 1.7/16AF 1.7/16


Artikelnummer
Lengte (m) 59.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 28
VDE getest Nee
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 59.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 28
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 430
HS- en goederencode
Model D 32 1.7/16AF
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2256.365.001
EAN 4010886627495
UBB 203120519210
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6274960

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.