text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Gedore doppen D 19 L 5/8AF


Artikelnummer
Lengte (m) 77
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16.5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 77
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16.5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode
Model D 19 L 5/8AF
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2233.158.001
EAN 4010886614150
UBB 240122068010
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6141570

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.