text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore doppen 20 L 5/16AF 5/16


Artikelnummer
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 7.5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 7.5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 25
HS- en goederencode
Model 20 L 5/16AF
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2207.079.001
EAN 4010886619322
UBB 240122717483
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6193290

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.