text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dop VDE 19 12 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 12
Lengte (m) 54
Geïsoleerd 1000 V Ja
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
VDE getest Ja
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 12
Lengte (m) 54
Geïsoleerd 1000 V Ja
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
VDE getest Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 65
HS- en goederencode
Model 19 12
Type VDE Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G3105.120.001
EAN 4010886612286
UBB 203120580824
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6122860

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.