text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combisleutelset 7-080 8-delig vlakbreed 8-19 mm vorm A CV-staal


In praktijkgerichte combinatie, Uitvoering volgens DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738, Met aan beide zijden dezelfde maat, Ringzijde 15° gehoekt, met holle as, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 8
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 8
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Aantal pijpsleutels 0
Aantal ringsteeksleutels 8
Aantal ratelcombinatiesleutels 0
Aantal zwenkkopratels 0
Aantal omkeerbare ratelsleutels 0
Sleutelwijdte (mm) ['8.000', '19.000']
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 550
HS- en goederencode
Model 7-080
Type Combination Spanner Set

Omschrijving

In praktijkgerichte combinatie, Uitvoering volgens DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738, Met aan beide zijden dezelfde maat, Ringzijde 15° gehoekt, met holle as, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2114.001.775
EAN 4010886609286
UBB 240120106093
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6092850

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.