text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combisleutel 7 XL AF 21 mm lengte 340 mm vorm A extra lang CV staal


Aan beide zijden even groot, ring 15° gedraaid, met UD-profiel, As in draagarmprofiel, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Overbelasting door vervorming, Veilige grip door holle as - zeer ergonomisch en handig, Verblindingsvrij uiterlijk door mat chroom, Universeel inzetbaar, Hoogwaardige industriekwaliteit voor de zwaarste toepassingen, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactzones, Ring: 15° gedraaid, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging

Artikelnummer
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 352
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 340
Sleutelwijdte steek (mm) 21
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 352
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 21
Kopbreedte steek (mm) 46.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 32.5
Kophoogte steek (mm) 9.5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 14.2
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 335
HS- en goederencode
Model 7 XL 21
Type Combination Spanner

Omschrijving

Aan beide zijden even groot, ring 15° gedraaid, met UD-profiel, As in draagarmprofiel, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Overbelasting door vervorming, Veilige grip door holle as - zeer ergonomisch en handig, Verblindingsvrij uiterlijk door mat chroom, Universeel inzetbaar, Hoogwaardige industriekwaliteit voor de zwaarste toepassingen, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactzones, Ring: 15° gedraaid, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging

Artikelnummers

Artikelnummer G2112.210.001
EAN 4010886608043
UBB 240122678529
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6080410

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.