text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combisleutel 7 XL AF 16 mm lengte 265 mm vorm A extra lang CV staal


Aan beide zijden even groot, ring 15° gedraaid, met UD-profiel, As in draagarmprofiel, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Overbelasting door vervorming, Veilige grip door holle as - zeer ergonomisch en handig, Verblindingsvrij uiterlijk door mat chroom, Universeel inzetbaar, Hoogwaardige industriekwaliteit voor de zwaarste toepassingen, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactzones, Ring: 15° gedraaid, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging

Article number
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 171
Geïsoleerd 1000 V Nee
Packed per 1

Specifications

Lengte (m) 265
Sleutelwijdte steek (mm) 16
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 171
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 16
Kopbreedte steek (mm) 36
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 24.8
Kophoogte steek (mm) 7.5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 11.8
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 160
HS- en goederencode 8204110000
Model 7 XL 16
Type Combination Spanner

Description

Aan beide zijden even groot, ring 15° gedraaid, met UD-profiel, As in draagarmprofiel, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Overbelasting door vervorming, Veilige grip door holle as - zeer ergonomisch en handig, Verblindingsvrij uiterlijk door mat chroom, Universeel inzetbaar, Hoogwaardige industriekwaliteit voor de zwaarste toepassingen, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactzones, Ring: 15° gedraaid, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging

Article numbers

Article number G2112.160.001
EAN 4010886608029
UBB 240122678370
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  6080250

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.