text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combisleutel 7 1AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 287
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 300
Gewicht 287
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 1 inch
Kopbreedte steek (mm) 56.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 36
Kophoogte steek (mm) 8.2
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 15
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 1 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 330
HS- en goederencode
Model 7 1AF
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2110.254.001
EAN 4010886610046
UBB 203122577422
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6100460

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.