text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combisleutel 1 B AF 26 mm lengte 340 mm vorm B CV staal


Ring 10° verschoven t.o.v. de as, extra sterke ringen maar dunne wand, maten 5 en 5,5 mm met zeskantring, vanaf maat 6 mm met UD-profiel, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd, Ring: 10° verschoven t.o.v. de as, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, De verschoven ring zorgt voor een betere grip op diep verzonken of verzonken moeren of bouten, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continue gebruik, * niet genormeerd

Artikelnummer
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 481
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 340
Sleutelwijdte steek (mm) 26
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 481
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 26
Kopbreedte steek (mm) 56
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 37.5
Kophoogte steek (mm) 10.3
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 17.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 450
HS- en goederencode
Model 1 B 26
Type Combination Spanner

Omschrijving

Ring 10° verschoven t.o.v. de as, extra sterke ringen maar dunne wand, maten 5 en 5,5 mm met zeskantring, vanaf maat 6 mm met UD-profiel, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd, Ring: 10° verschoven t.o.v. de as, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, De verschoven ring zorgt voor een betere grip op diep verzonken of verzonken moeren of bouten, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continue gebruik, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.260.001
EAN 4010886600252
UBB 240120117140
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6002530

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.