text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutelset 020 20 stuks


Artikelnummer
Totaal aantal gereedschappen 20
Aantal ringsteeksleutels 20
Sleutelwijdte (mm) 8 - 32
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 5000
HS- en goederencode
Model 1 B-020
Verpakt per 1

Specificaties

Totaal aantal gereedschappen 20
Aantal ringsteeksleutels 20
Sleutelwijdte (mm) 8 - 32
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 5000
HS- en goederencode
Model 1 B-020
Type Combination Spanner Set

Artikelnummers

Artikelnummer G2102.001.810
EAN 4010886601303
UBB 240120121753
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6013060

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.