text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore combinatiesleutel


Artikelnummer 7P033779
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 232
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 241
Sleutelwijdte steek (mm) 20
Gewicht 232
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 20
Kopbreedte steek (mm) 44.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 31
Kophoogte steek (mm) 12
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 8.2
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 200
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7P033779
EAN 4060833009768
UBB 500694969790
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300976
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.