text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore combinatiesleutel


Artikelnummer 6D439394
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 232
Sleutelwijdte steek (mm) 19
Gewicht 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 19
Kopbreedte steek (mm) 42.1
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 29
Kophoogte steek (mm) 11.2
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 7.5
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 170
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6D439394
EAN 4060833009751
UBB 500694969535
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300975
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.