text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore combinatiesleutel


Artikelnummer 5S296267
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 148
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 212
Sleutelwijdte steek (mm) 17
Gewicht 148
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 17
Kopbreedte steek (mm) 37.6
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 26
Kophoogte steek (mm) 10.5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 7
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5S296267
EAN 4060833009737
UBB 500694969121
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300973
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.