text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore combinatiesleutel


Artikelnummer 5R451654
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 94
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 186
Sleutelwijdte steek (mm) 15
Gewicht 94
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 15
Kopbreedte steek (mm) 33.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 23
Kophoogte steek (mm) 9.5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 6
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 90
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5R451654
EAN 4060833009713
UBB 500694968701
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300971
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.