text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore combinatiesleutel


Artikelnummer 0S689434
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 222
Sleutelwijdte steek (mm) 18
Gewicht 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 18
Kopbreedte steek (mm) 39.9
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 27.5
Kophoogte steek (mm) 11
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 7.4
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 155
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0S689434
EAN 4060833009744
UBB 500694969386
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300974
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.