text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 80 mm


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 8790
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 860
Sleutelwijdte steek (mm) 80
Gewicht 8790
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 80
Kopbreedte steek (mm) 163
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 119
Kophoogte steek (mm) 28
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 41
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 8780
HS- en goederencode
Model 1 B 80
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.800.001
EAN 4010886600498
UBB 240120683349
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6004900

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.