text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Gedore Combinatiesleutel 7 9/16AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 63
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 180
Sleutelwijdte steek (mm) 0.563
Gewicht 63
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 0.563
Kopbreedte steek (mm) 31.8
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 21
Kophoogte steek (mm) 5.2
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 9
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode
Model 7 9/16AF
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2110.142.001
EAN 4010886609958
UBB 203122576762
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6099510

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.