text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 7 7/16AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 150
Sleutelwijdte steek (mm) 0.438
Gewicht 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 0.438
Kopbreedte steek (mm) 26
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 17
Kophoogte steek (mm) 4.5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 7.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode
Model 7 7/16AF
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2110.111.001
EAN 4010886609927
UBB 203122576507
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6099270

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.