text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 7 5 mm


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 11
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 92
Sleutelwijdte steek (mm) 5
Gewicht 11
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 5
Kopbreedte steek (mm) 13.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 9.7
Kophoogte steek (mm) 3.6
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 3.6
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode
Model 7 5
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2110.050.001
EAN 4010886608111
UBB 240120684099
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6081140

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.