text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 7 4 mm


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 85
Sleutelwijdte steek (mm) 4
Gewicht 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 4
Kopbreedte steek (mm) 11.8
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 7.7
Kophoogte steek (mm) 3.2
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 3.2
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G2110.040.001
EAN 4010886608098
UBB 240120683836
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6080920

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.