text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 7 3/8AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 140
Gewicht 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 3/8 inch
Kopbreedte steek (mm) 23
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 15.5
Kophoogte steek (mm) 4.2
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 7
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 3/8 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode
Model 7 3/8AF
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2110.096.001
EAN 4010886609910
UBB 203122576432
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6099190

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.