text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Gedore Combinatiesleutel 7 29 mm


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 394
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 330
Sleutelwijdte steek (mm) 29
Gewicht 394
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 29
Kopbreedte steek (mm) 61.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 41.5
Kophoogte steek (mm) 8.8
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 16.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 415
HS- en goederencode
Model 7 29
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2110.290.001
EAN 4010886609262
UBB 240120105426
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6092690

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.