text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 7 28 mm


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 375
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 320
Sleutelwijdte steek (mm) 28
Gewicht 375
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 28
Kopbreedte steek (mm) 60
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 40
Kophoogte steek (mm) 8.8
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 16
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 390
HS- en goederencode
Model 7 28
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2110.280.001
EAN 4010886609255
UBB 240120105343
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6092500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.