text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 7 11/32AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 26
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 128
Sleutelwijdte steek (mm) 0.344
Gewicht 26
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 0.344
Kopbreedte steek (mm) 21.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 14
Kophoogte steek (mm) 4
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 6.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 35
HS- en goederencode
Model 7 11/32AF
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2110.087.001
EAN 4010886609897
UBB 203122576358
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6098970

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.