text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 7 11/16AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 122
Protezione di isolamento 1000 V No
Uitvoering vonkarm Nee
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 220
Sleutelwijdte steek (mm) 0.688
Gewicht 122
Protezione di isolamento 1000 V No
Uitvoering vonkarm Nee
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 0.688
Kopbreedte steek (mm) 40
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 26
Kophoogte steek (mm) 6.2
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 11
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Testato VDE No
Merken Gedore
Weight per piece (g) 140
Codice merceologico
Model 7 11/16AF
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2110.175.001
EAN 4010886609989
UBB 203122576929
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6099860

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.