text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Gedore Combinatiesleutel 7 1/4AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 13
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 100
Gewicht 13
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 1/4 inch
Kopbreedte steek (mm) 16.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 10
Kophoogte steek (mm) 3.4
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 1/4 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode
Model 7 1/4AF
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2110.063.001
EAN 4010886609873
UBB 203122576192
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6098700

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.