text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 9/16AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 99
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 9/16"
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 199
Gewicht 99
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 9/16"
Kopbreedte steek (mm) 32
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 21.5
Kophoogte steek (mm) 6.3
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 11
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 9/16"
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode
Model 1 B 9/16AF
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.142.001
EAN 4010886600566
UBB 240120118882
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6005630

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.