text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Gedore Combinatiesleutel 1 B 75


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 6545
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 810
Sleutelwijdte steek (mm) 75
Gewicht 6545
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 75
Kopbreedte steek (mm) 153
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 110
Kophoogte steek (mm) 26
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 38
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 6780
HS- en goederencode
Model 1 B 75
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.750.001
EAN 4010886600481
UBB 240120684826
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6004820

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.