text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 70


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 5625
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 755
Sleutelwijdte steek (mm) 70
Gewicht 5625
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 70
Kopbreedte steek (mm) 143
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 105
Kophoogte steek (mm) 24
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 35
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 5600
HS- en goederencode
Model 1 B 70
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.700.001
EAN 4010886600474
UBB 240120683265
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6004740

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.