text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 7/8AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 308
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 7/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 291
Gewicht 308
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 7/8 inch
Kopbreedte steek (mm) 48.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 32.5
Kophoogte steek (mm) 9
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 14.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 7/8 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 290
HS- en goederencode
Model 1 B 7/8AF
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.222.001
EAN 4010886600634
UBB 240120119385
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6006360

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.