text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 7/16W


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 274
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 7/16"
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 280
Gewicht 274
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 7/16"
Kopbreedte steek (mm) 45.8
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 30.2
Kophoogte steek (mm) 8.7
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 14.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 7/16"
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 265
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G2101.111.001
EAN 4010886601006
UBB 240120120276
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6010040

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.