text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 7/16AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 53
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 7/16"
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 158
Gewicht 53
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 7/16"
Kopbreedte steek (mm) 25.8
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 17
Kophoogte steek (mm) 5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 9
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 7/16"
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 55
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.111.001
EAN 4010886600542
UBB 240120118544
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6005470

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.