text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 65


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 4415
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 705
Sleutelwijdte steek (mm) 65
Gewicht 4415
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 65
Kopbreedte steek (mm) 133
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 98
Kophoogte steek (mm) 22
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 33
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 4500
HS- en goederencode
Model 1 B 65
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.650.001
EAN 4010886600467
UBB 240120683182
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6004660

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.