text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 5/8W


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 573
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 5/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 370
Gewicht 573
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 5/8 inch
Kopbreedte steek (mm) 61.8
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 40.2
Kophoogte steek (mm) 11
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 19.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 5/8 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 620
HS- en goederencode
Model 1 B 5/8W
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2101.158.001
EAN 4010886601037
UBB 240120120508
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6010390

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.